Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Résistant au pli pour une flexion plus facile lors de l’installation. 100 % de réfrigérant R-410A préchargé avec précision. Les longueurs standard de 16 pieds et 25 pieds peuvent être combinées à l’aide de coupleurs de bricolage® en option pour des longueurs plus longues. Les vannes simples à utiliser, étanches et à connexion rapide à visser ne nécessitent pas d’aspiration. Installation plus rapide que les jeux de lignes conventionnels. Une solide isolation anti-UV offre une protection supplémentaire contre les dommages causés par le soleil, l’érosion par les intempéries ou la destruction par les animaux ou les insectes. Maintenant inclus: Le câble DIYPro™ - un conduit électrique plus solide qui protège vos câbles des intempéries et des outils de jardinage.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Longueur 192 (487,68 cm)
Détails du produit
- Type Lignes
- Marque Monsieur Cool
- Numéro de référence du fabricant DIY16-3858
- Fluide frigorigène R410A
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mr Cool® Lineset pour DIY® 24K & 36K Indoor, 16'L
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit