Prix : 23 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 10'L x 13"W A "plug-and-play" material management solution for dirt, aggregate, brick and more. Idéal pour les espaces confinés, les sites d'accès restreint, les sous-sols, les tranchées, les arrière-cours et plus encore. Convoyeur électrique portatif avec ceinture de chevron en caoutchouc de 16 po de large. La SÉRIE LKS400 est idéale pour: Excavations de sous-sol, Creusement de tunnels, Excavations de piscines de recyclage, Nettoyage et réparation de réservoirs, Stockage de matériaux
Caractéristiques du produit : Construction robuste en aluminium, courroie multi-chevrons en caoutchouc robuste, 2 vitesses, direction avant et arrière, système de contrôle infini, avertissement de démarrage sonore, 4 machines interconnectées par alimentation 110V, poches de chariot élévateur, kit de roues pliables, trémie amovible
Caractéristiques du produit : Construction robuste en aluminium, courroie multi-chevrons en caoutchouc robuste, 2 vitesses, direction avant et arrière, système de contrôle infini, avertissement de démarrage sonore, 4 machines interconnectées par alimentation 110V, poches de chariot élévateur, kit de roues pliables, trémie amovible
Poids &Dimensions
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
- Largeur de la ceinture 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la ceinture 13 pi (3,96 m)
- Longueur 13 pi (3,96 m)
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Largeur totale du lit 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Vitesse du convoyeur 92 pi/min (rapide) 65 pi/min (lent)
- Comprend Standard Hopper, 20" Stand, Power Cord, Link Cord
- Type Convoyeur de saleté et d’agrégats
- Marque InterQuip LINKIT
- Série LKS400 (en)
- Matériau Aluminium
- Style Convoyeur portatif
- Numéro de référence du fabricant LKS400-4
- Section de convoyeur Ligne droite
- Moteur Interroll 1KW
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL
Galerie de photos et vidéos
-
LinkIT Portable Dirt - Conveyors d'agrégats
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LINKIT LKS400-4 - 400 Series Portable Dirt & Aggregate Conveyor 13'L x 16"W
23119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires