Prix : 25 189,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le convoyeur LINKUP LP400-24 est un convoyeur de saleté robuste, puissant et compact. Propulsé par un moteur Drum Drive en 3 phases avec une alimentation en une seule phase de 110 V. Avec deux vitesses, bidirectionnelle, ceinture en caoutchouc fendé qui peut se déplacer jusqu’à 800 Lbs de matériel à la fois, c’est en place et plus de 60 ToH! Le convoyeur LINKUP Standard LK400-24FT est prêt pour le travail.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Section tambour d’un lecteur
- Une section de tambour de queue
- Deux sections intermédiaires
- Hopper de réception
- Empilés et attachés pour l’expédition et le stockage
- Moteur lourd de 3 phases avec onduleur de 110v
- Intégré dans la boîte de contrôle
- Contrôleur pendentif de 30'
- Quatre stands de soutien
- Ceinture fendée sans fin/vulcanisée de 2 »
Poids &Dimensions
- Largeur de la ceinture 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la ceinture 24 pi (7,32 m)
- Longueur 24 pi (7,32 m)
- Largeur totale du lit 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 60TPH (Tonnes par heure de sortie)
- Vitesse du convoyeur 92 pi/min (rapide) 65 pi/min (lent)
- Comprend Trémie standard, stands (2 ensembles), cordon de puissance/lien, contrôleur de pendentif
- Type Convoyeur modulaire portatif
- Marque InterQuip LINKUP
- Série LK400
- Matériau Acier galvanisé
- Style Ceinture fendée de 2 »
- Numéro de référence du fabricant LP400-24 (LP10-11)
- Section de convoyeur Ligne droite
- Moteur Rulmeca 1KW
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LINKUP Portable Modular Dirt & Aggregate Conveyor, Série 400, 24'L x 16"W
25189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires