4,15 $ ch.
Prix: 207,50 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Filtre à sac pour liquide, maille en nylon, 4-1/8 po de dia. X 14 po L, 600 microns, anneau en métal standard - Qté par paquet : 50
Mono complainte Mesh est fils de fibre unique wovenfrom. Theopenings sont carrées et uniforme. Sacs faits à partir de cette force de matière haveexcellent. Médias de flux haute/basse pression baisse. Rétention des surface de filtration. Compatibilité chimique large. Température nominale à 350° F.
Mono complainte Mesh est fils de fibre unique wovenfrom. Theopenings sont carrées et uniforme. Sacs faits à partir de cette force de matière haveexcellent. Médias de flux haute/basse pression baisse. Rétention des surface de filtration. Compatibilité chimique large. Température nominale à 350° F.
Poids &Dimensions
- Diamètre 4-1/8 po (10,48 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type Filtre liquide
- Matériau de l’anneau Bague en acier standard
- Quantité par paquet 50
- Marque Filtration de l’AJR
- Numéro de référence du fabricant NMO600P4SH
- Microns 600 micros
- Matériau du sac Maille en nylon
- Comprend Poignée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Filtre liquide, maille en Nylon, 4-1/8" ø X 14" L, 600 microns, anneau d’acier, qté par paquet : 50
4,15 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires