Construit à l’aide de 100 % polyester synthétique. La bonne combinaison de résultat de diamètre, poids et l’épaisseur de fibre dans un média de filtre de profondeur économique. Afin de réduire la migration des fibres, des sacs de Polyester sont roussis. Polyester matériel conforme à FDAregulations au contact alimentaire en vertu de la CFR21, Section 177.1520. Possibilité d’enlever les particules solides et gélatineux. Large compatibilité chimique.
Poids &Dimensions
Diamètre4-1/8 po (10,48 cm)
Poids0,28 lbs (.13 kg)
Longueur14 in (35,56 cm)
Détails du produit
TypeFiltre liquide
Finition du médiaVitré
Quantité par paquet50
Matériau de l’anneauBague d’étanchéité sûr en plastique
MarqueFiltration de l’AJR
Numéro de référence du fabricantPOG5P4P PoG10P11P POG10P11P POG