Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle graduée, PEHD PVC reduit & jauge garde, tige en plastique Peek, flotter, 2Fitting, 42Depth
La jauge de niveau de PH de Type Therma tout plastique est une jauge de réservoir de type fiable, swing arm utilisée pour le suivi de tous les types de niveaux de liquides. Sa conception mécanique simple favorise la longévité, entretien minime, installation rapide et facile/peu coûteuses réparations.
Quelques exemples de ce manomètre résistant aux produits chimiques est utilisé pour inclure des liquides : jauge, jauge de chlore, acide chlorhydrique jauge, jauge de l’acide sulfurique, acide phosphorique jauge et plus d’eau de Javel.
Cette échelle graduée est fait sur commande dans la maison pour s’adapter à votre réservoir. Nous pouvons accueillir n’importe quel réservoir de taille de 6 po à 110 pouces de profondeur et nous pouvons aussi compter double les murs et les élévateurs de tuyau. Ce modèle tout plastique est fait avec des tiges peek (Kynar facultatif), PEHD flotteurs et un manchon de PVC. Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
La jauge de niveau de PH de Type Therma tout plastique est une jauge de réservoir de type fiable, swing arm utilisée pour le suivi de tous les types de niveaux de liquides. Sa conception mécanique simple favorise la longévité, entretien minime, installation rapide et facile/peu coûteuses réparations.
Quelques exemples de ce manomètre résistant aux produits chimiques est utilisé pour inclure des liquides : jauge, jauge de chlore, acide chlorhydrique jauge, jauge de l’acide sulfurique, acide phosphorique jauge et plus d’eau de Javel.
Cette échelle graduée est fait sur commande dans la maison pour s’adapter à votre réservoir. Nous pouvons accueillir n’importe quel réservoir de taille de 6 po à 110 pouces de profondeur et nous pouvons aussi compter double les murs et les élévateurs de tuyau. Ce modèle tout plastique est fait avec des tiges peek (Kynar facultatif), PEHD flotteurs et un manchon de PVC. Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Poids &Dimensions
- Thread 2 TNP dans
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur de travail maximale 42 po
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pression Jusqu’à 70 psi psi
- Type Échelle graduée
- Type d’accessoire Contrôle de niveau conteneur
- Quantité par paquet 1
- Marque Jauge de Krueger Sentry
- Série AT-A-GLANCE®
- Matériau PVC bague, Peek baguette en plastique, PEHD Float, jauge de PVC garde
- Numéro de référence du fabricant PH-2-42
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Échelle graduée, PVC reduit & jauge garde, Peek baguette en plastique, PEHD Float, 2 raccord", 42 » profondeur
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires