Prix : 4 789,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 789,00 .
- Achetez 6-10 4 535,00 .
- Acheter 11+ 4 389,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Coffret de tiroir Lista® durable et sécurisé fournit des années de stockage haute densité, sûr et commode et un fonctionnement sans problème.
Les applications typiques incluent outillage, stockage des pièces, MRO fournitures, matériel, jauges, outils de précision, pièces de machines. Adapté pour le stockage de moyenne à grandes tailles éléments. Comprend des tiroirs 7 : (3) 5"(2) (7) 2" 9", 66 compartiments tiroir, base de camion de fourchette et lock et 2 touches. Tous les tiroirs sont pleine extension avec capacité de poids de 440 lb. PrevenTip® système - un-tiroir-à-un-temps fonction de verrouillage empêche le basculement accidentel.
Chaque armoire est saisie différemment dans le cadre de l’option Master Keyed. Cette option est également fournie avec une clé maîtresse qui ouvre toutes les serrures dans le groupe d’armoires commandées. Si vous commandez des unités supplémentaires, veuillez contacter un représentant commercial pour commander des unités construites avec la même clé principale attribuée.
Les applications typiques incluent outillage, stockage des pièces, MRO fournitures, matériel, jauges, outils de précision, pièces de machines. Adapté pour le stockage de moyenne à grandes tailles éléments. Comprend des tiroirs 7 : (3) 5"(2) (7) 2" 9", 66 compartiments tiroir, base de camion de fourchette et lock et 2 touches. Tous les tiroirs sont pleine extension avec capacité de poids de 440 lb. PrevenTip® système - un-tiroir-à-un-temps fonction de verrouillage empêche le basculement accidentel.
Chaque armoire est saisie différemment dans le cadre de l’option Master Keyed. Cette option est également fournie avec une clé maîtresse qui ouvre toutes les serrures dans le groupe d’armoires commandées. Si vous commandez des unités supplémentaires, veuillez contacter un représentant commercial pour commander des unités construites avec la même clé principale attribuée.
Poids &Dimensions
- Largeur 40-1/4 po (102,24 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 59-1/2 po (151,13 cm)
- Capacité de poids du tiroir 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Pleine hauteur
- Nombre de tiroirs 7
- Type de verrou Clé identique
- Type Immobile
- Nombre de compartiments 66
- Marque Lista
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant XSHS1350-0702BBMA
- Couleur Bleu vif
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 3(5"), 2(7"), 2(9")
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
199,95 $
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
Article nº : 237666GY
Pas encore évalué
976,00 $
Lista® 7 tiroir faible profondeur, 59-1/2" H - bleu vif, clé identique
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires