Prix : 5 369,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 5 369,00 .
- Achetez 6-10 5 019,00 .
- Acheter 11+ 4 869,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Coffret de tiroir Lista® durable et sécurisé fournit des années de stockage haute densité, sûr et commode et un fonctionnement sans problème.
Les applications typiques incluent outillage, stockage des pièces, MRO fournitures, matériel, jauges, outils de précision, pièces de machines. Adapté pour le stockage de moyenne à grandes tailles éléments. Comprend des tiroirs 9 à 5 "H, 124 compartiments tiroir, fourche camion 2 touches de base et de serrure. Tous les tiroirs sont pleine extension avec capacité de poids de 440 lb. PrevenTip® système - un-tiroir-à-un-temps fonction de verrouillage empêche le basculement accidentel.
Les applications typiques incluent outillage, stockage des pièces, MRO fournitures, matériel, jauges, outils de précision, pièces de machines. Adapté pour le stockage de moyenne à grandes tailles éléments. Comprend des tiroirs 9 à 5 "H, 124 compartiments tiroir, fourche camion 2 touches de base et de serrure. Tous les tiroirs sont pleine extension avec capacité de poids de 440 lb. PrevenTip® système - un-tiroir-à-un-temps fonction de verrouillage empêche le basculement accidentel.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Hauteur 59-1/2 po (151,13 cm)
- Capacité de poids du tiroir 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Pleine hauteur
- Nombre de tiroirs 9
- Type de verrou Clé identique
- Type Immobile
- Nombre de compartiments 88
- Marque Lista
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant XSSC1350-0903BBKA
- Couleur Bleu vif
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 9(5")
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
199,95 $
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
Article nº : 237666GY
Pas encore évalué
976,00 $
Lista® 9 tiroirs largeur Standard coffret 59-1/2" H - bleu vif, clé identique
5369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires