Prix : 1 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Canapé de lecture compact, parfait pour les salles d’attente. Trois spacieuses clairement baignoires pour les éléments de l’alphabétisation et fentes livre généreux. Coussins disponibles en rouge ou en bleu. Le banc est 11". 18-1/2" large x 42" long x 23-1/2" élevé.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- Bords de KYDZSafe®.
- KYDZTuff® finition.
- Construction de KYDZStrong®.
- Garantie à vie limitée.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 61 lbs (27,73 kg)
- Hauteur du siège 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Edge Naturel
- Description Canapé de l’alphabétisation
- pays Made in USA
- Assemblage requis Non
- Type Sièges en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 37480JC
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jonti-Craft® l’alphabétisation Couch - rouge
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit