Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Batterie lithium-Ion pour Motorola CLS série

Batterie lithium-Ion pour Motorola CLS série

Article nº : WBB0013351

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 65,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

3M™ WorkTunes™ sans fil antibruit avec technologie Bluetooth® - Qté par paquet : 3

3M™ WorkTunes™ sans fil antibruit avec technologie Bluetooth®, qté par paquet : 3

Batterie lithium-Ion pour Motorola CLS série

Fournit jusqu'à 15 heures de service sans effet de mémoire. Remplacer tout mois 12 pour une meilleure fiabilité.

Poids &Dimensions

  • Poids 2 lbs

Détails du produit

  • Marque Motorola
  • Assemblage requis Assemblé
  • Description Remplacement batterie Li-ion 1200 mAh
  • Matériau Plastique
  • Puissance DC
  • Numéro de référence du fabricant PMNN4497
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Batterie lithium-Ion pour Motorola CLS série

Batterie lithium-Ion pour Motorola CLS série

Article nº : WBB0013351

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant