Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 3/4 en
- Éteindre la hauteur 2 - 4 pouces
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
- Largeur 9-1/8 po (23,18 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 24 pi (7,32 m)
- Hauteur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Allumer la hauteur 10 - 12 pouces
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue En nylon Vortex
- Type de commutateur Flotteur mécanique intégrale
- Ampérage 10,5 A
- Type Haute température Submersible
- Température du liquide pompé 200
- Température maximale du fluide 200 ° F
- Matériau Époxy en fonte
- Rotations par minute 1750 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/Ni-Resist & joint Viton facial
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 4800 gal/hr (18 169,98 l)
- Matériau du boîtier Époxy en fonte
- Phase 1
- Gallons par minute 80 gal/min (302,83 l)
- Marque Little Giant
- Série 10E
- hertz 60 Hz
- Matériau de base Fer de fonte
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 511710
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
17,00 $
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
145,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,60 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Pompe Little Giant 511710 10E série haute température fonctionnement automatique Submersible effluents
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires