Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
- Enlèvement des eaux usées des effluents
- Déshydratation
- Transfert d'eau
- Condensateur permanent de fractionnement (PSC)
- Conçu pour le fonctionnement continu
- Tirage d'ampli faible économe en énergie
- Moteur de fonctionnement plus frais
- 1-1/2" FNPT (38 mm) décharge
- Poignées solides jusqu'à 1/2" (12,7 mm) de diamètre
- Plusieurs options de commutateur pour un fonctionnement automatique
- 140 'F (60 'C) cote de température liquide
- cCSAus répertoriés
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/2 en
- Éteindre la hauteur 2 - 5 pouces
- Diamètre de la fosse de puisard min 11
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Longueur 10-5/8 po (26,99 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Max Tête 36 pi (10,97 m)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Allumer la hauteur 8-11 dans
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Nylon
- Type de commutateur Flotteur vertical à action d’enclenchement intégral
- Ampérage 6,5 A
- Type Puisard submersible et pompe à effluents légers
- Température du liquide pompé 140
- Température maximale du fluide 104 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Joint facial carbone/céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 4020 gal/hr (15 217,36 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 67 gal/min (253,62 l)
- Marque Little Giant
- Série 10EC
- hertz 60 Hz
- Matériau de base Plastique
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 510803
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
145,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,60 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Little Giant 10EC-CIA-SFS 1/2 HP Automatic Submersible Cast Iron with Plastic Base Sump Pump (en anglais seulement)
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires