Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
La pompe immergée de série de 10SN de Little Giant est spécialement conçue pour gérer le difficile, exigeant des tâches des effluents et des eaux usées de transfert des déchets à haut rendement et une fiabilité à long terme. Destinées au résidentiel, commercial, applications industrielles et agricoles avec la lumière au milieu de transférer les demandes. Les applications incluent déshydratation, effluents de déchets, eaux usées et traitement des eaux usées où ces matières doivent être déplacés vers le haut d’une zone de collecte à l’égout ou fosse septiques lignes ou aires de drainage.
Fonctionnalités
- 1/2 HP moteur de CFP avec protection de surcharge
- Conçu pour le fonctionnement continu
- Epoxy Carter en fonte revêtus et volute
- 2" FNPT libération d’Office ; Nitrile avec carbone et visages en céramique
- Roulements à billes haute frittés et inférieurs
- Roue d’élastomère thermoplastique non-clog
- Gère les matières solides 2"
- cCSAus répertoriés
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Poids 36,5 lbs (16,59 kg)
- Solides de diamètre maximal 2 in (5,08 cm)
- Éteindre la hauteur 9 à 11 pouces
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Max Tête 25 pi (7,62 m)
- Allumer la hauteur 16 à 19 pouces
Détails du produit
- Matériau de roue Élastomère thermoplastique
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Interrupteur à flotteur mécanique ferroutage
- Ampérage 9,5 A
- Puissance en watts 1000 W
- Type Pompe d’égout submersibles
- Température du liquide pompé 140
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Rotations par minute 3450 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, nitrile, céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 7200 gal/hr (27 254,96 l)
- Phase 1
- Comprend Interrupteur à flotteur, cordon d’alimentation 20'
- Gallons par minute 120 gal/min (454,25 l)
- Marque Little Giant
- Série 10SC
- Matériau de base Fer de fonte
- Protection thermique Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 511433
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 940022 CV-SE2 passage intégral raccords clapet anti-retour
Article nº : B215751
Pas encore évalué
119,95 $
HD36SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, 1-7/8" - 2-11/16" dia. 10-Pack
Article nº : B513547
Pas encore évalué
49,95 $
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Little Giant 511433 10SC Series Sump Pump - Cordon d’alimentation 20' et interrupteur à flotteur
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires