Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pompe à effluent Little Giant® série 9EC - 20' alimentation cordon & interrupteur à flotteur
La pompe à effluents submersibles de la série 9EC de Little Giant est spécialement conçue pour gérer les tâches exigeantes difficiles pour le transfert des eaux usées et des déchets d’effluents avec une efficacité élevée et une fiabilité à long terme. Idéal pour une utilisation dans des applications résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles avec la lumière à la demande de transfert moyen comme la déshydratation, effluents de déchets, eaux usées et la manipulation où ces matières doivent être déplacés vers le haut d’une zone de collecte de conduites d’égout , lignes de fosses septiques ou bassins versants.
Fonctionnalités
La pompe à effluents submersibles de la série 9EC de Little Giant est spécialement conçue pour gérer les tâches exigeantes difficiles pour le transfert des eaux usées et des déchets d’effluents avec une efficacité élevée et une fiabilité à long terme. Idéal pour une utilisation dans des applications résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles avec la lumière à la demande de transfert moyen comme la déshydratation, effluents de déchets, eaux usées et la manipulation où ces matières doivent être déplacés vers le haut d’une zone de collecte de conduites d’égout , lignes de fosses septiques ou bassins versants.
Fonctionnalités
- 4/10 HP PSC avec protection de surcharge
- Conçu pour le fonctionnement continu
- Gère les matières solides 3/4"
- Epoxy Carter en fonte revêtus et couverture
- Base de polypropylène
- Nitrile avec le joint mécanique d’arbre de visage de carbone et de céramique
- Coussinets frittés haut de la manche ; roulements à billes inférieurs
- cCSAus répertoriés
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 8-7/16 po (21,43 cm)
- Solides de diamètre maximal 3/4 en
- Longueur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Max Tête 30 pi (9,14 m)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 27,5 lbs (12,5 kg)
Détails du produit
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Joint facial carbone/céramique
- Type de connexion de décharge FNPT
- Tension 115 V
- Matériau de roue Élastomère thermoplastique
- Type de commutateur Flotteur automatique de ferroutage
- Puissances en chevaux 4/10 HP
- Gallons par heure 4200 gal/hr (15 898,73 l)
- Ampérage 7,5 A
- Gallons par minute 70 gal/min (264,98 l)
- Type Pompes d’effluents submersibles
- Marque Little Giant
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 509801
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
145,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,60 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Little Giant 509801 9EC Series Effluent Pump - 20' Power Cord & Float Switch
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires