Prix initial : 285,95 $
Prix promotionnel: 195,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le RFSN-16 est un 20' sans mercure grand angle style piggyback distance interrupteur à flotteur pour la conversion de pompe jusqu'à 15 amps (3/4 HP pour 115V ou 2 HP pour 230V) à fonctionnement automatique. Marche / arrêt niveau (gamme de pompage) est réglable en variant la longueur de l’attache lors de l’installation de l’interrupteur.
Poids &Dimensions
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- Tension 115/230 V
- Description Interrupteur à flotteur mécanique
- Type de commutateur Flotteur de ferroutage mécanique
- Puissances en chevaux 3/4 à 2 HP
- Ampérage 15 A
- Phase 1
- Type Interrupteur à flotteur mécanique pour pompes jusqu’à 15 ampères
- Marque Little Giant
- Matériau Flotteur en PVC et cordon de néoprène
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 599211
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 599211 Piggyback mécaniques interrupteur à flotteur pour 115/230 volts pompes jusqu'à 15 ampères
195,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires