Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La pompe de RIM-U est une double tension, pompe de remplacement universel machine à glaçons qui inclut les configurations multiples de décharge et la roue à aubes pour répondre à presque n’importe quel fabricant comme un remplacement OEM. Les caractéristiques de la pompe un peu ramasser, projeté d’admission, les pièces amovibles pour faciliter le nettoyage et cotées NSF matériaux pour les cartes de base, de turbines et de décharge.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur 4-7/16 po (11,27 cm)
- Connexion d’entrée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du cordon 3 pi (.91 m)
- Max Tête 2 pi (.61 m)
- Hauteur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 1,5/.75 A
- Type Pompe de remplacement de machine à glace
- Quantité par paquet 1
- Matériau Tête de pompe ABS et roue W / SS arbre
- Rotations par minute 3165 rpm
- Tension 115/230 V
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Matériau du boîtier ABS
- Phase 1
- Gallons par minute 12,6 gal/min (47,7 l)
- Marque Little Giant
- Série RIM-U
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 545600
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHARLES
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai trouvé l’utilisation du site web très facile et le service de la commande à l’arrivée de la partie condamnée à être excellente. -
Reviewer : Roddy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Global a eu le meilleur prix sur internet. J’ai commander cette pompe le matin et avant la fin de la journée, il a été expédié. La pompe était bien emballé et arrivé rapidement. La pompe s’adapter en plein et travaille beaucoup.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe de remplacement 545600 Machine à glace Universal Little Giant
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires