Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faite avec un couvercle de réservoir, volute et commutateur ABS avec une roue en polypropylène et couvercle de réservoir en acier galvanisé pour la longévité de longue durée. Offres grands, pompe de condensat de réservoir de 1 gallon avec 3/8" O.D. cuivre tube à décharge. Comprend un interrupteur de sécurité qui peut être câblé à l’arrêt du climatiseur ou filaire pour alarme pour avertir de trop-plein du réservoir possible. Moteur offre protection contre les surcharges thermiques et fonctionnement automatique. À action brusque, commutateur, interrupteur de sécurité et comprend 6' cordon. Note : pour les fournaises au gaz haute efficacité. Liste ULA/CSA. GPM est 7,32 . HP est 1/5. La tension est 115. La phase est 1. Amp est 3,5 . Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Couper 45 pi (13,72 m)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Tête de décharge 3/8 « Tube de cuivre ft
- Tête de tirage d’aspiration 45 pi (13,72 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Gallons par heure 450 gal/h (1703,44 l)
- Ampérage 3,5 A
- Gallons par minute 7,32 gal/min (27,71 l)
- Configuration du plug-in 5-15P
- Marque Little Giant
- Matériau Plastique ABS
- hertz 60 Hz
- Température maximale 120 ° F
- Numéro de référence du fabricant 553240
- Température maximale du liquide 120 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant® VCL-45ULS condensat enlèvement 553240 - 115V, GPH 450 à 1'
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit