Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le WRS-6 « Drainosaur » supprime l’eau de bacs à linge, lavabo coule, wet-bar éviers, déshumidificateurs, adoucisseurs d’eau, etc.. S’installe au-dessus du plancher, nul besoin de creuser un puisard. 115V unité est prémonté et prêt à installer. Comprend 1/3 HP pompe, tuyau de refoulement et gallon 5 IAPMO approuvé bassin avec 1-1/2" conduit d’admission et de décharge et 2".
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/18 en
- Diamètre 14-1/2 po (36,83 cm)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Max Tête 18 pi (5,49 m)
- Au niveau 7"- 10"
- Hauteur 15-5/8 po (39,69 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale 9,1 psi
- Type de commutateur Membrane intégrale
- Matériau de l’arbre Acier inoxydable
- Ampérage 9 A
- Type Système d’enlèvement de l’eau
- Température du liquide pompé 125
- Température maximale du fluide 125 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Oui
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Gallons par heure 2760 gal/hr (10 447,74 l)
- Phase 1
- Comprend (2) 1-1/2 MNPT x 2 Slip Adapt (entrée) & (1) 2 MNPT X 1-1/2 Slip Adapt (Vent)
- Gallons par minute 46 gal/min (174,13 l)
- Marque Little Giant
- Série Le
- hertz 60 Hz
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 506055
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant WRS 506055 série 1/3HP Water Removal System - 115V-Integral-7-10 » au niveau
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires