Prix : 3 219,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 219,00 .
- Achetez 6-11 3 019,00 .
- Acheter 12+ 2 929,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire mobile robuste est dotée d’un plateau en acier renforcé de 7 ga renforcé de 37 à 1/2 po H avec des bords confortables et de pieds d’angle de 2 po x 2 po x 1/4 po. Les portes et les boîtiers sont de 12 ga avec une poignée de verrouillage à clé et un mécanisme de verrouillage à 3 points pour la sécurité. Les dessinateurs de dégagement sont de 16 « H. Il y a 2 roues phénoliques rigides et 2 roues phénoliques pivotantes de 6 pouces avec un verrou au sol pour arrêter les mouvements indésirables pendant l’utilisation. Il a une finition grise enduit de poudre durable. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Poids 415 lbs (188,64 kg)
- Hauteur nominale 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes --
- Type d’étagère --
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Type Armoire Workbench
- Top Matériel Acier
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WWC-3060-6PHFL
- Couleur Gris
- Roulettes 6" Phénolique avec écluse de plancher
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant Heavy Duty Mobile Workbench w / Steel Square Edge Top, 60"W x 30"D, Gris
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires