Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Cartouche de disque en céramique amovible
- Trois 1-3/8"(35mm) diamètre robinet trous requis pour LK1000, quatre 1-3/8" trous de la robinet diamètre requis pour LK1001
- 1,5GPM flux régulateur installé - 2,2GPM en option régulateur de débit également inclus avec le robinet
- le tube de cuivre de diamètre 3/8" conduites avec 1/2" mâle IPS adaptateurs d’alimentation
- rotation du bec 360°
- Épaisseur du comptoir max : 2,5"(63mm)
- Raccords de pulvérisation de côté pour une installation rapide de raccordement rapide
- Garantie limitée à vie
- LK105 - brise
- LK3712 - aérateur pivotant
- A55061 - aérateur anti-vandalisme
- ADA
- CUPC
- ANSI/NSF61
- CA AB1953
- ASME A112.18.1/CSA B125,1
Poids &Dimensions
- Portée du bec verseur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur totale du robinet 7-1/2 po (19,05 cm)
- Centres 0 po (0 cm)
- Hauteur du bec verseur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Description Robinet de cuisine tous les jours
- Litres par minute 5,67 L/MIN
- Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
- Trous du robinet 1
- Marque Elkay
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant LK1000CR
- Style de poignée Double
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ELKAY LK1000CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires