Prix : 30,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 30,95 $ ch.
- Acheter 3+ 28,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
IRWIN® VISE-GRIP® Pinces de verrouillage à long nez à dégagement™ rapide - 6LN
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fast Release™ est plus facile d’ouvrir 2 x, équipé d’un déblocage de la non-gâchette et propose une opération de la main, comprend le coupe-fil pratique
- Nez long et rectiligne offre un accès facile dans les endroits étroits, difficiles à atteindre
- Idéal pour un travail de précision et de loisirs
- Poignée ProTouch™ sans glissement fournit confort et effet de levier tout en réduisant les vibrations et la fatigue des mains
- Idéal pour le serrage, serrage, tournant et se retournant
- Tourner la vis pour ajuster la pression et fit des travaux. Séjours ajustée pour une utilisation répétitive
- Construit en acier allié traité thermiquement haute qualité pour une solidité maximale et durabilité
- Dents durcies sont conçus pour s’accrocher à partir de n’importe quel angle
Poids &Dimensions
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Gamme de longueur totale 6 au 6/15-16"
- Capacité de la mâchoire 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 1-5/8-2"
- pays La Chine
- Type de handle Libération rapide
- Type De verrouillage
- Forme de la mâchoire Ligne droite
- Famille de couleurs handle Bleu/jaune
- Isolées Non
- Marque IRWIN Tools
- Coupe-fil Oui
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Numéro de référence du fabricant IRHT82583 (en)
- Style de poignée Libération rapide
- À ressort Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
IRWIN VISE-GRIP® IRHT82583 6LN Fast Release™ 6" Long Nose Locking Plier
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit