Quantité minimale: 8
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction :
- Matériel de base : Polyester thermoplastique renforcé
- Face à matériau : Nylon
- Bornes à vis : #10 Bronze
- Borne : alliage de cuivre 040"(10)
- Bornes 040"(10) cuivre alliage
- Contact avec le sol : en alliage de cuivre 040"(10)
- Shunt de sol : alliage de cuivre 015"(3)
- Sangle de fixation : 050"(13) acier (nickelé)
- Clip de terrain libre : inox
- Vis de fixation : Acier zingué
- Plaque arrière : 040"(10) alliage cuivre plaqué
- Tension diélectrique : Résiste à la 3500V par UL498
- Tension de service maximale : 600V AC ou DC 250V
- Interupting actuel : Certifié pour interrompre le courant à pleine intensité nominale
- Montée en température : Maximum 30 élévation de température deg C à plein courant après 50 cycles de surcharge à 150 % courant évalué pour applications AC ou DC / UL498
- Identification du terminal : (X, Y Z laiton chaud) (G, vert, mise à la terre) (W, argent, neutre)
- Inflammabilité : UL V94 2 Minimum
- Températures de fonctionnement :-40 deg C 85 deg C (en continu sans incidence)
- Les normes UL : UL énuméré à 498 Standard (prise et récipients)
- UL Listing File : Homologation UL File #E2258-Guide #RTRT
- Spécifications fédérales : Fédérale WC596 de spécifications (le cas échéant)
- Conforme : Conforme aux normes NEMA WD-1 6-WD et UL 498
- Approbation outre-mer : NOM, CE
- Norme de la CSA : Certifié CSA Standard C222 No42M1984 (récipients en usage général) et C222 N° 1822 M 1987 (verrouillage de Type industriel, spécial utilisation accessoire fiches, prises et connecteurs) le cas échéant
- Dossier de Certification de CSA : CSA certifié #LR16215-Guide lime # E-365-1
Détails du produit
- Type Unique
- Made in USA Oui
- Hébergement au terminal Min #14 solide/brin
- Marque Bryant
- Tension 120/208 V
- Poteaux & Fils Pôle 4, fil 5
- Max Terminal Hébergement #8 solide/brin
- Numéro de référence du fabricant 40045FR
- Ampérage 20 A
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- NEMA --
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prise de TECHSPEC® 40045FR Bryant, 20 a, 3ph 120/208 v ca 400 Hz, noir
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit