Prix : 605,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 605,00 $ ch.
- Achetez 3-10 579,00 $ ch.
- Acheter 11+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COLLIER DE SERRAGE PLAQUE VERTICALE
Pinces de plaque lever en toute sécurité plaque et feuille de matériau en position verticale. Collier dispose d’un mécanisme de verrouillage pour une sécurité optimale, comme opérateur tire simplement l’anneau pour permettre à des rejets de matières facile. Tête en acier forgé et engins avec des mors à en acier trempés pour une longue durée de vie. La finition de manteau de poudre durable. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d’acier inoxydable ou d’aluminium. Pour une utilisation avec des matériaux avec une dureté de surface à 30 RC (300 HB).
Pinces de plaque lever en toute sécurité plaque et feuille de matériau en position verticale. Collier dispose d’un mécanisme de verrouillage pour une sécurité optimale, comme opérateur tire simplement l’anneau pour permettre à des rejets de matières facile. Tête en acier forgé et engins avec des mors à en acier trempés pour une longue durée de vie. La finition de manteau de poudre durable. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d’acier inoxydable ou d’aluminium. Pour une utilisation avec des matériaux avec une dureté de surface à 30 RC (300 HB).
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 1,9 po (4,83 cm)
- Épaisseur maximale de la plaque 1-9/16 po (3,97 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Profondeur de la gorge 3,34 po (8,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Verrouillage vertical
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LPC-60
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Verrouillage vertical de la plaque Clamp lifting Attachement LPC-60 6000 Lb. Capacité
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires