Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fixation de la plaque de verrouillage en toute sécurité lève plaque et feuille de matériau en position verticale. Collier dispose d’un mécanisme de verrouillage à ressort pour une sécurité optimale, comme opérateur tire simplement l’anneau pour permettre à des rejets de matières facile. Pince propose un mécanisme de sécurité qui garantit la pince ne glisse pas quand la force de levage est appliqué, ou lorsque la charge est abaissée. Engrenage avec carbone trempé et en acier forgé en acier des mors pour la longue vie. La finition de manteau de poudre durable. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20. Remarque : Non conçu pour être utilisé sur des plaques d'acier inoxydable ou d'aluminium. Pour une utilisation uniquement avec des matériaux avec une dureté de surface en dessous de HRC 30 (HB 300, Brinel 1300).
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 2,2 po (5,59 cm)
- Épaisseur maximale de la plaque 1-3/16 po (3,02 cm)
- Poids 12,1 lbs (5,5 kg)
- Profondeur de la gorge 2,95 po (7,49 cm)
Détails du produit
- Type Verrouillage vertical
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ICDH2
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
HD Pipe Grab PG-C-045 3,5" à 4" O.D. Cast Iron Pipes 450 Lb. Cap.
Article nº : 251530C
Pas encore évalué
589,00 $
1 215,00 $
Collier de serrage plaque verticale fixation 4000 lb capacité de levage
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires