Prix : 269,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le no Master Lock Station de lock-out S1850, non exécutées, dispose d’une construction durable pour assurer une longue vie dans des installations de fabrication et couverts des compartiments pour protéger les appareils et l’évincer de la poussière et la saleté. L’unité est verrouillable pour la sécurité. Utilisez un cadenas à combinaison pour limiter l’accès aux employés autorisés.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Station de lock-out
- Station de lock-out de grande capacité détient besoins ministériels lock-out
- clips de cintre 8 détient 2 sécurité cadenas ou lock-out hasps chacun
- Trous prévus le long du bas à la cheville en option accrocher des cintres pour accrocher les appareils encombrants
- Verrouillable - utiliser une combinaison de cadenas pour limiter l’accès aux employés autorisés
- Station de verrouillage est livrée non remplie
- 23,5 % po large x 15,5 % po de hauteur x 4,5 en profondeur (596 x 393 114 mm) de hauteur
Détails du produit
- Type Station de lock-out
- Marque Master Lock
- Matériau Construction durable
- Numéro de référence du fabricant S1850
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Station de Master Lock® Lockout, vide, S1850
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires