Prix : 50,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TAGS DE VERROUILLER-ÉTIQUETER
Balise de verrouillage standard - Équipement en lock-out
Des étiquettes de verrouillage empêchent le démarrage accidentel ou imprévu ou libération de l’énergie stockée lorsque vous travaillez sur l’équipement technique et machinerie. Étiquettes de verrouillage de vinyle sont faits avec.015 larme épais de mil et de vinyle résistant aux produits chimiques pour résister aux environnements les plus difficiles. Le matériel est un film en PVC rigide avec une surface brillant/brillant. Dispose d’une surface mate inscriptible avec un passe-fil laiton 3/8" renforcé. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Balise de verrouillage standard - Équipement en lock-out
Des étiquettes de verrouillage empêchent le démarrage accidentel ou imprévu ou libération de l’énergie stockée lorsque vous travaillez sur l’équipement technique et machinerie. Étiquettes de verrouillage de vinyle sont faits avec.015 larme épais de mil et de vinyle résistant aux produits chimiques pour résister aux environnements les plus difficiles. Le matériel est un film en PVC rigide avec une surface brillant/brillant. Dispose d’une surface mate inscriptible avec un passe-fil laiton 3/8" renforcé. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Marqueur national
- Description Équipement en lock-out
- Matériau 0,015 vinyle unrippable
- Numéro de référence du fabricant LOTAG17
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ergodyne® ProFlex® 1650 économie Back Support avec bretelles, L, 34-38 "tour de taille
Article nº : 954191
Pas encore évalué
32,95 $
Des étiquettes de verrouillage - ne pas utiliser l’entretien Lock-Out
Article nº : B67631
Pas encore évalué
50,95 $
Étiquettes de verrouillage - équipement en lock-out
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires