Prix : 745,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 745,00 $ ch.
- Achetez 3-4 705,00 $ ch.
- Acheter 5+ 679,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Extracteur de câble longue portée - Capacité de 3000 lb
Ce tire-câble de longue portée est idéal pour les applications nécessitant de tirer sur de longues distances. Tirez jusqu'à 60 pieds sans décrocher et réinitialisation comme requis lorsqu’à l’aide de la chaîne classique de levier ou de la main de levage. Fonctionne très bien pour tirer horizontalement. Pas pour une utilisation dans des applications de levage verticales. capacité de 3 000 lb.
Ce tire-câble de longue portée est idéal pour les applications nécessitant de tirer sur de longues distances. Tirez jusqu'à 60 pieds sans décrocher et réinitialisation comme requis lorsqu’à l’aide de la chaîne classique de levier ou de la main de levage. Fonctionne très bien pour tirer horizontalement. Pas pour une utilisation dans des applications de levage verticales. capacité de 3 000 lb.
Poids &Dimensions
- Longueur du câble 720 in (1828,8 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Diamètre du câble 7/16 en
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Opération Tirage
- Assemblage requis Non
- Description Longtemps atteindre tire-câble - Lifter
- Type Tire-câble
- Marque Vestil
- Type de câble métallique 60' de 7/16"
- Numéro de référence du fabricant CP-30
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope
Article nº : B1317947
Pas encore évalué
179,95 $
Longue portée Cable Puller CP-30 - 7/16" Câble Dia. - Capacité de 3000 Lb
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires