Prix : 1 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lookout est une haute performance GEN 3 low profil linéaire barre lumineuse conçue avec un circuit de microprocesseur prouvée qui a consommation électrique extrêmement faible. Utilisant la dernière technologie de LED GEN 3, Lookout produit un intense faisceau de lumière qui peut être vus 360 degrés même en plein jour. Il y a quinze motifs léger avertissement sélectionnables et trois modèles de trafic consultatif au choix avec le toucher d’un bouton. Le panneau de commande de commutateur peut être monté sur le tableau de bord du véhicule ou de la console, utiliser le ruban adhésif double-face fourni, ou support de fixation cachée qui est fixé avec des vis. Le panneau de commande est le centre de commandement pour Lookout, doté d’un indicateur de la séquence de clignotement avec dix-huit LEDs mini rouge et quatre mini clear LED qui indiquent la ruelle et le mode lumière takedown, marche/arrêt interrupteur et indicateur de puissance LED. Dix boutons micro commutateurs sont utilisés pour sélectionner la répartition de la lumière. Il y a 22 modules GEN 3 TIR, au total et 88 un watt LED longue durée de vie et totalement exempt d’entretien. Tous les modèles de Lookout ont une conception modulaire de lentille qui est hautement imperméable à l’eau et fait de plastique polycarbonate solide c’est une évidence pour un aspect discret. Le cadre extérieur est en aluminium extrudé. Le kit comprend inox universel sangles pour fixer la barre lumineuse au rebord de la fenêtre de montage. 48" L x 12 « W x 4 » H. 12-volts / ampères 6,5 à crête. Tous les modèles ont un objectif clair couleur est produite par GEN 3 LED. L’avis sur l’arrière du feu de circulation, tous les modèles ont ambre LEDs. Couleur d’ambre.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Aimant
- Description Barre lumineuse
- Ampérage 6,5 A
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Style Ovale
- Numéro de référence du fabricant 7900-A
- Couleur Ambre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WOLO Lookout Gen 3 Clear LED ambre lentille, 48" Light Bar - 7900-A
1599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires