Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo® Low Profile 24 « Light Bar Magnet ou Permanent Mount Clear Lens avec LED bleues et rouges 12 volts - 7828Mp-Br
Gardien, profil bas, voyant d’avertissement LED 24 « permanent ou support magnétique, 24 modèles de lumière clair lentille LED bleue et rouge, 12 volts.
Gardien, profil bas, voyant d’avertissement LED 24 « permanent ou support magnétique, 24 modèles de lumière clair lentille LED bleue et rouge, 12 volts.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 26-1/2 po (67,31 cm)
Détails du produit
- Tension 12 VCC V
- Emplacement de montage Montage de toit
- Assemblage requis Non
- Description Watchman Low Profile LED Avertissement Light 24 »
- Puissance en watts 18 W
- Volts de puissance 12 V
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Plastique et aluminium
- Style Rectangle
- Numéro de référence du fabricant 7828MP-BR
- Couleur Lentille claire, LED bleues et rouges
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Wolo® Low Profile 24" Light Bar Magnet Or Permanent Mount Clear Lens, Blue/Red LEDs - 7828Mp-Br
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires