Prix : 3 799,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Pour les ouvertures avec un espace limité
- L’unité compacte ne mesure que 8,5 » de haut
- Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
- Réduit les coûts de chauffage et de climatisation
- Construction en acier inoxydable
- Comprend un contrôleur de vitesse variable (ou un contrôleur à double vitesse pour une alimentation 480V)
- Inclut Thermostat
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Installation facile
- Idéal pour les restaurants, les fenêtres drive-up et les stands de concession
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Poids 69 lbs (31,36 kg)
- Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
- Largeur de la buse 41 in (104,14 cm)
- Largeur de la porte 42 in (106,68 cm)
- Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Kilowatts 8 kW
- Option de chauffage Électriques chauffée
- Nombre de moteurs 1
- Type Profil bas
- Pour une utilisation avec Restaurants, enfoncement Windows, Stands de Concession
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 1339 CFM
- Tension 480 V
- Description Rideau d’Air à chauffage électrique de profil bas
- Échauffement 22 ° F
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Phase 3
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 2086 ft/min
- Marque Global Industrial
- Max FPM à la buse 3050 ft/min
- Série RMP
- hertz 60 Hz
- Décibels 53
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- Numéro de référence du fabricant B824282
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1,5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé et assainissement ETL répertoriés pour NSF standard 37
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rideau d’air à profil bas de 42 « avec chaleur électrique, 480V, 3 phases
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit