Souvent achetés ensemble
Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 625 %"
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Lisibilité 0,2 lbs
- Unité de mesure kg, lb, lb/oz
- Capacité de poids 500 lbs
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 4 piles AAA ou 9 VDC, adaptateur 600mA (les deux inclus)
- Assemblage requis Non
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Façade Accessible
- Type Barème des traitements
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier
- Précision 0,2 % °F
- Température de fonctionnement 5 ET 35° C / 41°-95° F
- Description Échelle de plancher numérique à profil bas
- Protection contre les surcharges 150 %
- Heures de vie de batterie 20
- interface RS-232
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Brecknell
- Série PS500
- Numéro de référence du fabricant PS500-42
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications CE, FCC, UL/cUL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RENATO
Date de : Septembre 17, 2021
-
Reviewer : JON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est tout ce que nous espérions, fonctionne très bien
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ces balances sont-elles assiégation d’étalonnage ?
Question posée par : David, 10, 2020 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 10, 2020
Salut
Cette échelle arrive pré-calibré, mais il ne vient pas avec un certificat formel. Vous pouvez également le calibrer sur place. Les instructions de calibration sont disponibles sur notre page produit après avoir cliqué sur le bouton MANUAL. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !
-
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires