Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UNEX demi-hauteur gravité flux Span titres
sont conçus pour installer entre tous les faisceaux de Rack palettes standards. Rouleaux de convoyeur repose sur palette rack étape poutres pour créer des étagères de flux de gravité qui maximise l’espace inaccessible, minimise les temps de chargement et aide à assurer la rotation des stocks. Ces pistes de roller en vedette 3/4" galets en aluminium de diamètre avec un cadre de piste acier galvanisé. Les rouleaux sont espacés sur 2 centres. capacité de charge de 50 lb/pi. Cintres requis (vendus séparément).
sont conçus pour installer entre tous les faisceaux de Rack palettes standards. Rouleaux de convoyeur repose sur palette rack étape poutres pour créer des étagères de flux de gravité qui maximise l’espace inaccessible, minimise les temps de chargement et aide à assurer la rotation des stocks. Ces pistes de roller en vedette 3/4" galets en aluminium de diamètre avec un cadre de piste acier galvanisé. Les rouleaux sont espacés sur 2 centres. capacité de charge de 50 lb/pi. Cintres requis (vendus séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Rouleau
- Type Voie de flux de carton
- Marque UNEX
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 99S2R92X31
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cintre de piste Span 19 UNEX 98 H 9" W pour 2-1/2" W étape poutres
Article nº : 796933
Pas encore évalué
18,75 $
UNEX® palette piste plancher en acier convoyeur - 2 voies à rouleaux 8' L - Cap 8000 lb.
Article nº : B1578614
Pas encore évalué
2 109,00 $
UNEX 99S2R92X31 Span piste Carton Flow Low Profile Lane D 36" x 9" W pour 2-1/2" W étape poutres
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires