Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construction en plastique blanche
- 1 ampères
- Millivolt
- Monts verticaux ou horizontaux
- 1H scène
- 50 - 90° F plage de température
- cULus approuvé
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 1 A
- Plage de contrôle de la température 50 à 90 ° F
- Branchements électriques Bloc de connexion
- Étapes 1H
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant UT9001
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
TPI basse tension Thermostat chaleur seule UT9001
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires