Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Balance de haute précision labo numérique escali L600, 600 g x 0,1 g, dessus amovible en acier inoxydable

Balance de haute précision labo numérique escali L600, 600 g x 0,1 g, dessus amovible en acier inoxydable

Article nº : WBB480535

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable

Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"

Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"

Adaptateur d’alimentation universel 9V

Adaptateur d’alimentation universel 9V

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Au Point de précision le Escali série L échelles numériques sont très précis, échelles numériques d’opérateur convivial avec certains de l’industrie les meilleurs caractéristiques. Ces échelles sont un incontournable outil où le pesage de haute précision est requise. Disponible en 2 différentes capacités.

Caractéristiques :

  • Capacité 600 gr / once 21,4 %
  • Mesure précisément en grammes, onces, grains, carats, pennyweights et onces troy-incréments de 1 once ou 0,1 grammes
  • Fonction tare
  • En acier inoxydable amovible pesant plate-forme pour nettoyage facile
  • Mémoire, cale et la fonctionnalité de comptage de pièces
  • Affichage LCD avec interrupteur pour rétro-éclairage bleu
  • Quatre piles AA fournies (adaptateur en option)
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
  • Dimensions : 8" x5,75 « x2,5 »


Poids &Dimensions

  • Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 5-5/8 po (14,29 cm)
  • Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
  • Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 14 po
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Capacité de poids 600 G
  • Poids 1,73 lbs (.79 kg)
  • Lisibilité 0,0002 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Piles AA 4 ou AC/DC
  • Draftshield inclus Non
  • Légal pour le commerce Non
  • Calibration External
  • Type Balance de précision
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Escali
  • Série Haute précision
  • Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant L600
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dan

    Date de : Avril 23, 2019

    Pour la balance du commerce
    Votre commentaire :
    J’ai besoin de 14 de ces rapides. Pour une échelle « Au commerce », le prix était excellent et ils sont suffisamment robustes pour une utilisation continue de gérer.
  • Reviewer : Craig

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne comme prévu
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme prévu. Va à la millième place qui est ce que j’avais besoin. Fonctionne très bien
  • Reviewer : KILA

    Date de : Avril 23, 2019

    Échelle
    Votre commentaire :
    Échelle a fluctué et ne détenait pas le poids.
  • Reviewer : KENNETH

    Date de : Avril 23, 2019

    BALANCE NUMÉRIQUE DE SÉRIE L
    Votre commentaire :
    J’AIME VRAIMENT CETTE ÉCHELLE. IL MESURE DANS LES UNITÉS QUE JE VEUX ET A LE PRIX INDIQUÉ À DROITE. TRÈS BONNE ÉCHELLE POUR L’ARGENT.
  • Reviewer : Josh

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit à un prix équitable
    Votre commentaire :
    Cette échelle, donne nous rapide et précis se lit encore et encore tout au long de la journée de l’amour. IG a le meilleur prix en ligne, mais je suis aussi heureux de pouvoir dire qu’ils l’expédiés rapidement.
  • Reviewer : MATTHIEU

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand prix sur cette échelle
    Votre commentaire :
    aucun
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balance de haute précision labo numérique escali L600, 600 g x 0,1 g, dessus amovible en acier inoxydable

Balance de haute précision labo numérique escali L600, 600 g x 0,1 g, dessus amovible en acier inoxydable

Article nº : WBB480535