Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre Lucky Dog Kennel, European Panel system est le meilleur des meilleurs quand il s’agit de contenir les animaux sans danger. Les lignes épurées du chien chenil panneaux, aucun bords tranchants et finition de manteau de poudre noire ne sont parfaits pour n’importe quel réglage. Systèmes de chenil modulaire européen chien chanceux sont 5 pi de largeur et 6 pieds de haut. Nos 2-1/2 espacement vertical vertical po, peut ne pas être idéal pour votre petite race et/ou d’un chiot, mais il est adapté pour tous les autre confinement chien a besoin. Ce système de panneau modulaire vous permet de personnaliser votre mise en page en fonction des besoins de votre animal pour le confort et l’espace comme un chenil extérieur efficace. Assurez-vous que votre animal est correctement formé pour profiter de leur espace personnel, avant d’utiliser le système de chenil. Les panneaux de chenil sont tous construction tubulaire soudée éliminant les arêtes vives pour la sécurité. Panneau de porte a 29-3/4" large ouverture pour un accès facile. Barre stabilisatrice est soudé 33" du bas pour la force supplémentaire. 1-1/2" ouverture sur le fond pour un nettoyage facile. En deux étapes poudrée de processus, après la soudure pour résister à la rouille. Sous-poil est enrichie en zinc primer avec un dessus de manteau de poudre noire de Tiger Polyester. Forfait comprend les panneaux, panneaux de porte, pinces et loquet de porte.
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
- Hauteur du mur latéral 72
- Ouverture (L x H) 29-3/4 "x 72 »
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 600 pi³ (16,99 cu.m)
- Type Top Ouvert
- Type Chenil modulaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Veinard
- Série Euro Style chenils modulaires
- Matériau Acier
- Style Style européen
- Numéro de référence du fabricant CL 65110
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Modulaire de Style européen de Lucky Dog Kennel Dog 72" H x 120" W x 120 « L, noir
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit