Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rapide, câble 7403 - 2001 Lug-To-Lug, 13" Long

Rapide, câble 7403 - 2001 Lug-To-Lug, 13" Long

Article nº : WBB1145925

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 5

Prix : 30,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

207206-025 rapide, câble tressé sangle, manomètre 6, 25' continue course au sol

207206-025 rapide, câble tressé sangle, manomètre 6, 25' continue course au sol

Quick Cable 7401-001 cosse-To-Lug, 9" Long, 1 Pc

Quick Cable 7401-001 cosse-To-Lug, 9" Long, 1 Pc

A606CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 6X6X4.00, acier/gris

A606CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 6X6X4.00, acier/gris

Caractéristiques :
  • Orifice de contrôle MagnaLugs ronde
  • Faite de 100 % cuivre, étain plaqué pour conductivité ajoutée et à résister à la corrosion
  • Parois épaisses cosses cuivre 80 % plus lourd mur que cosses standards
  • Coussin plus large pour mieux le contact électrique, coussin plus épais pour une plus grande résistance et conductivité
  • Coudes et pattes tordues sont conçus pour réduire le stress de câble en espace confiné
  • Excellent pour les applications commerciales et industrielles
  • Dépasse les normes de conductivité SAE J163 et J1811
  • Conforme à la RO104A de la pratique recommandée TMC, American Trucking Association, à bornes oeillet fermé avec fonction anti-rotation (série 6200 et 6500)
  • MagnaLugs sont énumérés par UL/CUL (UL STD 486D), lorsqu’il est appliqué avec Quick Cable HexCrimptools 4255, 4255R, 4255MR et 4255M
  • Utilisez un outil de sertissage comme notre crimpss fiable solide HexCrimpfor
  • Installation sans flamme, sans danger pour réparation boutique ou champ
  • Pour UPS, Telecom, générateurs électriques, utilitaires
  • Pour incendie, secours, ambulances et autres véhicules d’urgence
  • Idéal pour des applications industrielles, soulever les blocs de camions et de terminal

Poids &Dimensions

  • Longueur 13 in (33,02 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1 PC/Bag
  • Marque Rapide, câble
  • Description Lug-To-Lug
  • Matériau Cuivre
  • Numéro de référence du fabricant 7403-2001
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

5 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rapide, câble 7403 - 2001 Lug-To-Lug, 13" Long

Rapide, câble 7403 - 2001 Lug-To-Lug, 13" Long

Article nº : WBB1145925

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant