Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 37 "H inox chariot de Transport est le choix idéal pour transporter facilement les éléments. Les roulettes 4" ont deux freins pour immobiliser le chariot alors que le chargement et le déchargement des éléments de blocage. Ce chariot de service intensif est construit en acier de calibre 22. Avec 10,5 " de dégagement entre les étagères il ya de la place pour déplacer les articles sur et hors du chariot. Capacité de charge de 200 lbs (réparti uniformément). Chaque étagère est assez large pour s’adapter à deux baignoires de bus et a une lèvre de retenue pour garder les articles sûrs, ce qui en fait idéal pour le service alimentaire, les soins de santé ou des applications industrielles légères. Les dimensions hors tout sont 33-1/2"L x 21"L x 37"H. Ce chariot louxor est soutenu par un Garantie limitée à vie. Navires non assemblés
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Dégagement de l’étagère 10-1/2 po (26,67 cm)
- Jauge 12 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier à actions
- Marque Luxor
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ST-3
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KELVIN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : PharmacyBuyer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est exactement ce que nous recherchions. Aucune plainte ici.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot de transport en acier inoxydable Luxor, 200 lb. Capacité, 33-1/2"L x 21"L x 37"H
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires