Prix : 233,95 $
Les clients ont également été consultés
Chariot mobile de visuel Audio est parfait pour ordinateur de bureau ou ordinateurs portables utilisés lors des présentations !
Le poste de travail de présentation réglable-hauteur est une unité flexible, polyvalente et rentable idéale pour une utilisation comme un petit bureau d'ordinateur, station de présentation ou lutrin. Une hauteur debout ou assise et quatre roulettes roulantes de 3 po avec deux freins de verrouillage facilitent le déménagement ou la stabilisation de l'unité. Un cadre en acier en manteau de poudre noire et des surfaces de travail stratifiées en bois offrent une construction légère mais robuste qui est construite pour durer.
Caractéristiques :
- Poste de travail polyvalent idéal pour une utilisation comme bureau d'ordinateur, station de présentation, ou lutrin
- Fabriqué avec manteau de poudre noire peint cadre en acier et surfaces de travail stratifiés en bois
- Chariot roulant avec quatre roulettes 3" deux avec frein de blocage
- Capacité de poids maximale (stationnaire) : 176 lb
Plateau supérieur - 77 lbs.
Plateau moyen - 77 lbs.
Étagère inférieure - 22 lbs. - Capacité de poids maximale (mobile) : 110 lb
Plateau supérieur - 44 lbs.
Plateau moyen - 44 lbs.
Étagère inférieure - 22 lbs. - Assemblage requis
- Globalement: 24"W x 31"D x 39" à 45"H
- Plateau supérieur: 24"W x 18"D
- Plateau moyen: 24"W x 14"D
- Étagère du bas: 18,75"L x 15,75"W
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 110 lbs (50 kg)
- Hauteur 39 à 45 pouces
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
Détails du produit
- Description Poste de travail réglable en hauteur présentation
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type Chariot de présentation
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Luxor
- Matériau Laminé, acier
- Numéro de référence du fabricant PS3945
- Matériel d’étagère Lamelles
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL G
Date de : Mars 19, 2021
-
Reviewer : TONIA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces postes sont parfaits pour notre centre de distribution. La portabilité et l’efficacité qu’ils fournissent considérablement économiser du temps de traitement. -
Reviewer : DAVE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est solid, s’adapte bien et s’adapte aux besoins d’une plate-forme CPU mobile dans un laboratoire. -
Reviewer : Sharon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est parfait pour nos besoins. S’adapter dans un petit espace, nous avons et ajustable à la hauteur. Un prix raisonnable. -
Reviewer : PAM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit satisfait mes exigences -
Reviewer : Annette
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Exactement ce que je cherchais. Sert très bien. -
Reviewer : Kathy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est déterminée et a été livré en temps opportun. -
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est la hauteur idéale et est très stable. Il est facile à assembler. Il n’est pas flashy et n’a pas tous les cloches et de sifflets, mais si vous cherchez un bon chariot mobile c’est celle qui convient à un bon prix ! -
Reviewer : Toilier
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette station de travail a été un excellent ajout à notre laboratoire. Il est bien fait et solide. Nous l’utilisons comme support portable pour plusieurs outils de laboratoire. -
Reviewer : Tim Tessman
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un chariot très bon pour le coût. Certains assembly requis (facile)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
239,95 $
NewLife™ Eco-Pro Anti Fatigue Mat 3/4 » Épais 1,5' x 2,5' Noir
Article nº : 261673BK
Pas encore évalué
165,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 96,00 $ plus
Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir
Article nº : 250765GY
Expédition en un jour ouvrable
329,95 $
comparer les élémentsStation de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris
233,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires