Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le tabouret d’étudiant moderne et fonctionnel de Luxor est un excellent ajout à n’importe quelle salle de classe ou maison. Les points forts comprennent un bac transparent et amovible (un favori éprouvé des clients dans nos unités de rangement de bacs mobiles) qui offre un endroit spacieux pour ranger des papiers, des crayons et d’autres petits articles. Quatre roulettes de 2 po (chacune avec un frein de verrouillage) et une poignée de préhension intégrée rendent le tabouret facile à déplacer sur une variété de surfaces, puis empilé jusqu’à trois hauteurs pour économiser de l’espace et faciliter le rangement. Les tabourets empilables de Luxor pour les salles de classe sont parfaitement dimensionnés pour les jeunes apprenants et, grâce à un siège en plastique robuste et à un cadre entièrement métallique, sont faciles à nettoyer. Et le meilleur de tous, ils fonctionnent parfaitement avec le bureau étudiant MBS-DESK.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bac de stockage MBS amovible et transparent de 3 po de profondeur avec une capacité de poids de 20 lb*
- Le bac en plastique transparent vous permet de connaître le contenu en un coup d’œil
- La fonction de sécurité intégrée empêche le bac d’être accidentellement retiré de sa voie
- Roulettes de 2 » à roulage lisse et verrouillables pour une mobilité facile
- Les verrous à roulettes sécurisent à la fois la roue et le mécanisme pivotant
- Conception empilable (lorsque le bac est retiré) pour un gain d’espace et un stockage facile
- Poignée de préhension intégrée
- La construction en plastique durable est facile à nettoyer
- Cadre en acier robuste avec finition de peinture à couche de poudre blanche
- Est livré complètement assemblé
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Capacité de poids 269 lbs (122,27 kg)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- Type Tabouret empilable
- Quantité par paquet 1
- Marque Luxor
- Matériau Plastique
- Nombre de bacs 1
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tabouret de classe empilable Luxor avec roues et rangement, 23 « L x 19 » L x 19 « H, Blanc
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit