Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Morantz Ultrasonics M-115 Portable Large Ultrasonic Cleaning Machine with Electric Lift, 115 Gallon

Morantz Ultrasonics M-115 Portable Large Ultrasonic Cleaning Machine with Electric Lift, 115 Gallon

Article nº : WBB2115000

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 58 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Morantz Ultrasonics SZ-600 Extra Large Table Top nettoyeur à ultrasons, 10 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-600 Extra Large Table Top nettoyeur à ultrasons, 10 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-400 grande Table Top nettoyeur à ultrasons, 5 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-400 grande Table Top nettoyeur à ultrasons, 5 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-300 moyenne Table Top nettoyeur à ultrasons, 3,5 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-300 moyenne Table Top nettoyeur à ultrasons, 3,5 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-200 moyenne Table Top nettoyeur à ultrasons, 2,5 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-200 moyenne Table Top nettoyeur à ultrasons, 2,5 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-100 petites Table Top nettoyeur à ultrasons, 0,75 Gallons

Morantz Ultrasonics SZ-100 petites Table Top nettoyeur à ultrasons, 0,75 Gallons

Portable et Morantz Ultrasonics SZ-50 petites Table Top nettoyeur à ultrasons, 0,5 Gallons

Portable et Morantz Ultrasonics SZ-50 petites Table Top nettoyeur à ultrasons, 0,5 Gallons

Cub Frigimat Bel-Art F38874-0000 - Machine à glace sèche avec Valve attaché, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

Bel-Art F38874-0000 Frigimat Cub - Dry Ice Maker avec soupape joint, 5-5/8 "x 7-5/8" x 6-1/2"

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

LW scientifique WBL-20LC-SSD1 bain-marie avec régulateur PID, 20 litres

Grand et puissant ultrasons nettoyage machine avec système de levage. Dimensions intérieures : 36" L x 29 « W x 29 » D. Dimensions extérieures : 53" L (81 « L avec couvercle ouvert) x 35 « W x 41 » H. idéal pour un nettoyage simple et rapide des articles volumineux ou de paniers pleins de petits objets. Pièces industrielles, feu contenu restauration, électronique et plus encore. Travaille à l’extérieur toute l’alimentation standard 120v.

Le M-115 toutes les machines en acier inoxydable est livré avec les caractéristiques suivantes: Electric Lift, Easy Lift™ Handle, Morantz Prowave™ générateur ultrasonique, 2 packs transducteurs immersibles, chauffage thermostatiquement contrôlé et affichage de température numérique, étagère génératrice en acier inoxydable avec couvercle d’éclaboussures, 2 poignées en acier inoxydable soudé, 4 roues avec deux freins, fixation du tuyau de remplissage d’eau, spigot pour un drainage facile, manuel d’instruction et vidéo. Les options incluent un couvercle en acier inoxydable qui s’ouvre sur une table de travail robuste capable de contenir 250lbs, paniers inox plus. Voir le Morantz Firesonics Upgrade Kit ou Kit de mise à niveau de nettoyeurs pièces pour obtenir la liste des options recommandées et des accessoires.

Caractéristiques standard :

  • PROwave vrai Generator™ numérique avec bouton de réglage d’intensité (Watts 1500/3000 pointe Watts)
  • Transducteurs immergeables Twin Packs
  • Ascenseur électrique avec roues et contrôle de pédale de pied
  • Chauffage thermostaté avec voyant lumineux
  • Zone d’affichage/affichage digital de la température
  • Plateau de générateur (avec couvercle anti-projection d’acier inoxydable)
  • Poignées soudées
  • Quatre roulettes 5" avec freins 2
  • Robinet pour un écoulement facile
  • Manuel et vidéo pédagogique


Poids &Dimensions

  • Dimensions extérieures 81" L (avec couvercle ouvert) x 35" W x 41 "H
  • Dimensions intérieures 36 po L x 29 po lx 29 po H

Détails du produit

  • Applications Contenu restauration, médical, nettoyage, entretien ménager & entretien, nettoyage de pièces
  • Marque Morantz Ultrasonics
  • Description Grande machine de nettoyage ultrasonique portative avec ascenseur électrique
  • Matériau Acier inoxydable
  • Capacité 115 gallons (435 litres)
  • Numéro de référence du fabricant M-115
  • Couleur Acier inoxydable

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
Morantz Ultrasonics M-115 Portable Large Ultrasonic Cleaning Machine with Electric Lift, 115 Gallon

Morantz Ultrasonics M-115 Portable Large Ultrasonic Cleaning Machine with Electric Lift, 115 Gallon

Article nº : WBB2115000