Prix : 2 839,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot de la série M dispose d’un chariot d’urgence composé de deux tiroirs de 3 pouces, d’un tiroir de 6 pouces et d’un tiroir de 12 pouces pour contenir tous vos médicaments et équipements d’urgence essentiels. Si vous avez besoin d’accessoires, ce chariot de collision peut contenir un poteau IV, un support de réservoir d’oxygène, une carte cardiaque et d’autres options (vendues séparément) pour équiper complètement votre chariot pour toute éventualité. Le corps du chariot est doté des meilleures roulettes de tente® de l’industrie pour un mouvement rapide, de glissières de tiroir de qualité supérieure pour assurer l’accès à l’approvisionnement et d’une barre de rupture avec 100 joints pour s’assurer que chaque chariot est stocké et prêt. Les chariots de dépannage médical Harloff sont bien connus et dépendent de milliers de professionnels de la santé, et offrent la meilleure garantie du fabricant de douze ans de l’industrie pour protéger votre investissement. Les chariots de la série M sont conçus et construits pour répondre aux besoins du marché des soins de santé d’aujourd’hui. Vous pouvez choisir votre disposition de chariot d’urgence de tiroirs, de largeurs et de hauteurs ainsi que des styles et des couleurs de serrure. Des poignées latérales ergonomiques, des tiroirs confortables, des options de verrouillage étendues et un dessus antimicrobien standard facilitent les choses pour votre personnel et aident à soutenir vos initiatives de contrôle des infections. Les chariots de la série M vous offrent le choix.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction robuste en acier uni-corps
- Choix des options de verrouillage
- Barre de verrouillage en acier thermolaqué thermoscellable
- Pack de 100 joints d'échappée
- 24" d'espace tiroir vertical
- Glissières de tiroirs d’extension complètes pour un accès facile
- Chariot est livré assemblé
- Haut en plastique antimicrobien, amovible
- Pare-chocs de protection entièrement incurvés de l’industrie uniquement
- Configurations de tiroirs entièrement personnalisables
- Finition de couche de poudre étanche à la chaleur durable résistante aux rayures
- Des poignées de poussée latérales ergonomiques peuvent être montées de chaque côté
- Meilleures roulettes de tente® roulantes silencieuses de 5 po de l’industrie - 1 roulettes de direction et 2 roulettes de freinage
- Le corps a des trous de montage d’accessoires pré-filetés
- Sans latex
- Garantie du fabricant de 12 ans sur les expéditions aux États-Unis et au Canada, garantie du fabricant de 5 ans sur tous les autres envois internationaux
- Garantie limitée de 1 ans sur toutes les pièces rachetées
- Made in USA
- Deux tiroirs 3 » (7,6 cm)
- Un tiroir 6 » (15,2 cm)
- Un tiroir 12 » (30,5 cm)
- 24,5 » L x 17 » P (62,2 x 43,2 cm)
- 37,25 %" H x 36,75 %" W x 22" D (94,6 % cm H x 93,3 % cm W x cm 55,9 % D)
- Poids du chariot : 137 lb (62,1 kg)
- Poids approximatif du colis : 176 lb (79,8 kg)
- Diamètres d’expédition approximatifs: 56"H x 37 » L x 26 » P (142,2 cm x 94 cm x 66 cm)
Poids &Dimensions
- Profondeur 22
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 36-3/4 po (93,35 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Dimensions du tiroir 24,5" W x 17" D
- Hauteur 37-1/4 po (94,62 cm)
- Poids 137 lbs (62,27 kg)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Nombre de tiroirs 4
- Configuration du tiroir (2) 3",(1) 6",(1) 12"
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Échappée Lock
- Type Panier de soins actifs
- Top Matériel Plastique antimicrobien
- Marque Harloff
- Série Série M
- Matériau Acier
- Style Chariot
- Caster Type 1 Direction, 2 Freinage
- Numéro de référence du fabricant MDS3024B14
- Type de roue Roue avant
- Couleur Taupe
Garantie
- Garantie 12 Limité
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
Article nº : B1508551
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Plastic Rectangular Step On Trash Can, 23 gallons, noir
Article nº : 641599BK
Pas encore évalué
265,95 $
Chariot d’urgence court Harloff série M, 4 tiroirs, 36-3/4"L x 22"L x 37-1/4"H, Taupe
2839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires