Prix : 14,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M10 x 1,5 D5 aplati au sol, RH, chanfrein ISO métriques HSS TMX main Tap, 4 flûtes.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M10
- Taille de robinet M10
- Taille de filetage M10 x 1,5 po
- Pitch 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Creux de la vague
- Matériau HSS
- Limite D D6
- Numéro de référence du fabricant 5 775-128
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M10 x 1,50 D5 aplati au sol, RH, chanfrein ISO métriques HSS importation main robinet, 4 flûtes
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit