Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-11-2402 12V Li-ion capacité M12 3Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-2402 12V Li-ion capacité M12 3Ah étendu des piles

Article nº : WBB251250

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 155,95 $

Quantité

M12 12V XC Lithium Ion Batterie Pack

Améliorer le temps de course, la puissance et la vitesse; la batterie M12™ XC High Capacity REDLITHIUM™ fournira 2X le temps de course et des performances accrues par rapport à la M12™ Compact REDLITHIUM™ batterie pack dans tous les outils M12™. Les batteries Milwaukee REDLITHIUM™ sont la prochaine génération de la technologie Lithium Ion. Compatible avec tous les produits du système d'outils Sans fil M12, les packs de batteries REDLITHIUM™ fourniront un temps d'exécution, des performances et une durabilité inégalés pour le commerçant professionnel.

Performance avantage™ RedLithium
  • Jusqu'à 40 % plus de temps d'exécution
  • 20 % plus de vitesse
  • 20 % Plus de couple
  • Fonctionne jusqu'à 0 oF
  • Exécute 20 % Cooler
  • Jusqu'à 50 % de recharges en plus
Caractéristiques :
  • 3 ampères heure - batterie heures 32 Watt
  • Décharge à courant élevé - Puissance et performances accrues
  • Base robuste - Permet aux outils M12™ de se tenir facilement
  • Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
  • La jauge de carburant de batterie affiche l'état de charge sur l'outil
  • Pour une utilisation avec Milwaukee M12 outils sans fil
  • M12™ Compatibilité - Compatible avec la plupart des outils et appareils électroniques M12™ (non compatibles avec 2320 M12™ Plumb Laser et 2290 SUB-SCANNER™ M12™ Outil de détection sans fil)

Détails du produit

  • Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
  • Nombre de piles incluses 1
  • Tension 12 V
  • Description Batterie de grande capacité
  • Système de batterie M12™
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type Pile d’outil
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Milwaukee
  • Série M12™
  • Heures d’ampère de batterie 3,0 Ah
  • Taille de la batterie Capacité étendue
  • Numéro de référence du fabricant 48 11-2402

Garantie

  • Garantie 3 ans
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
Milwaukee® 48-11-2402 12V Li-ion capacité M12 3Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-2402 12V Li-ion capacité M12 3Ah étendu des piles

Article nº : WBB251250