Prix : 209,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’agrafeuse Milwaukee M12™ 3/8 in. couronne offre un véritable remplacement d’outil à main. Le 2447 est conçu pour conduire une gamme de 3/8 dans. agrafes de couronne plate (1/4 dans. - 9/16 dans.) par une gamme de matériaux et substrats. À seulement 3,0 lb et 7,5 lb de long, la conception compacte permet un excellent accès dans les espaces restreints et la portabilité pratique de la ceinture d’outils. Une conception de gâchette facile à presser réduit considérablement la fatigue associée aux agrafeurs à main traditionnels. La conception intégrée des déclencheurs d’actionnement séquentiel et de contact offre une productivité accrue et un changement continu entre les modes de tir. Le 2447 est compatible avec toutes les batteries Milwaukee M12™, et porte la garantie limitée de Milwaukee 5 ans d’outils électriques.
Poids &Dimensions
- Largeur d’agrafe 3/8 po
- Longueur de l’agrafe 1/4" au 9/16"
- Taille de la couronne 3/8 en
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 7-1/4 po (18,42 cm)
Détails du produit
- Type Outil simple
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 2447-20
- Capacité du chargeur 89
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee M12™ 3/8 » Crown Stapler
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit