Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M24 x 1,5 D5 Plug chanfrein ISO métriques HSS TMX main Tap, sol, RH, 4 flûtes.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M24
- Taille de robinet M24
- Taille de filetage M24 x 1,5 po
- Pitch 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Fiche
- Matériau HSS
- Limite D D6
- Numéro de référence du fabricant 2401501
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M24 x 1,5 D5 Plug chanfrein ISO métriques HSS importation main Tap, au sol, 4 dents
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit