Prix : 7 515,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral de coupe Conseil et support pour accessoire de Conseil de coupe facile et l’enlèvement. Comprend 4 "casseroles de condiment D, hauteur recouvert de polyéthylène résistant réglable fil étagères et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température uniforme pour chaque pan de conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur offre 33 39° F température pour la conservation des aliments. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. 115V. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 48-1/4" W x 34" D x 39-7/16 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Largeur 48-1/4 po (122,56 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 41-11/16 po (105,89 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Turbo Air MST-48-18 48 pouces M3 série Mega Top réfrigéré salade / Sandwich
- Nombre de tablettes tablettes 2
- Capacité 15 pi³ (.42 cu.m)
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Ampérage 15,5 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 2
- Type Top Mega Top
- Type Pass through
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MST-48-18-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Série de M48 MST-18-3 Turbo Air - Mega Top Sandwich/salade Table 48-2/9" W - porte 2
7515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit