Prix : 2 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zoeller M3098 automatique haute température submersible Pompe pour une utilisation dans les applications de déshydratation jusqu'à 200 degrés. Longueur de conduite pieds 3 (0,9 m) - longueur cordon d’alimentation est 15 pieds - conduits étanches haute température utilisé avec haute température cable - bobinages haute température - haute température Viton® joints - haut contre les surcharges thermiques température protégé - tout contrôler pièces en contact avec l’eau sont évalué par haute température - flotteur interrupteur mécanique actionnée boîte qui est monté sur le tuyau de refoulement au-dessus du niveau de fonctionnement (boîte de commutation n’est pas destiné à venir en contact permanent avec l’eau 200 ° F [93 ° C]) - garniture mécanique a NI-Resist visage rotatif et Viton® en élastomère - résistant à la Corrosion, enduite de poudre époxy.
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/2 en
- Éteindre la hauteur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 21 pi (6,4 m)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Allumer la hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion de décharge NPT
- Type de commutateur Automatique
- Ampérage 9,4 A
- Type Haute température Submersible
- Température maximale du fluide 200 ° F
- Submersible Oui
- Rotations par minute 1725 or 3450 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone et NI-resist avec élastomères Viton
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 3960 gal/hr (14 990,23 l)
- Phase 1
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 66 gal/min (249,84 l)
- Marque Zoeller
- Série Haute température 3000
- Matériau de base Fer de fonte
- Manutention des solides Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 3098-0001
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, SSMPA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
17,25 $
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
149,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,70 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
8,00 $
Zoeller M3098 automatique de la température élevée pompe Submersible 3098-0001, 1/2 HP
2459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires