Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Attaches de sécurité fournissent un niveau de sécurité supplémentaire par leur conception de la voiture qui évite le retrait avec un tournevis ordinaire. Transfert de couple maximal & outil positif engagement moyens installation lecteur plus facile avec moins pression & glissement. Nécessite peu de pilote correspondant.
Vis à tête cylindrique sont profil bas avec un grand diamètre et une couronne à bordure haute pour une résistance accrue.
Vis à tête cylindrique sont profil bas avec un grand diamètre et une couronne à bordure haute pour une résistance accrue.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Thread Grossier dans
- Tête Pan ft
- Longueur 20 mm
- Taille de la perceuse #8 dans
- Taille M4 x 0,7
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de vis Vis à métaux
- Description Vis inviolables
- Fil plein ou partiel Plein
- Grade Acier inoxydable 18-8
- Quantité par paquet 100
- Marque Vis Tamper-Pruf
- En voiture Clé
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 201060
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M4 x 0,7 x 20mm sécurité vis à métaux - Pan clé tête - en acier inoxydable 18-8 - FT - UNC - 100 Pk
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit