Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M42 x 4,5 D10 aplati chanfrein ISO métriques HSS TMX main Tap, sol, RH, 6 flûtes.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M42
- Taille de robinet M42
- Taille de filetage M42 x 4,5 po
- Pitch 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Creux de la vague
- Matériau HSS
- Limite D D10
- Numéro de référence du fabricant 5 775-313
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Taraud à main importé à acier rapide ISO métrique à chanfrein finisseur M42 x 4,5 D10, sol, RH, 6 goujures
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit