Prix : 3,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adaptateur NX pour pompe pour barils M55 ScopeNEXT - Filetage BSP mâle de 2 po et filetage NPT
Adaptateur de fil de tuyau BSP et NPT mâle de 55 2 " pour maintenir la pompe à main stable dans le récipient. L’adaptateur est vissée dans le conteneur, puis la pompe insérée par le biais de l’adaptateur. L’adaptateur externe est resserré et la bague d’étanchéité intérieure détient la pompe en place whist que le bac est vidé.
Adaptateur de fil de tuyau BSP et NPT mâle de 55 2 " pour maintenir la pompe à main stable dans le récipient. L’adaptateur est vissée dans le conteneur, puis la pompe insérée par le biais de l’adaptateur. L’adaptateur externe est resserré et la bague d’étanchéité intérieure détient la pompe en place whist que le bac est vidé.
Poids &Dimensions
- Thread 2 Filetage de tuyau BSP et NPT mâles
- Poids 0,18 lbs (.08 kg)
Détails du produit
- Type Tambour adaptateur NX pompe
- Pour une utilisation avec Pompe à tambour NX
- Marque ScopeNEXT
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Description MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant NXM3
- Couleur Blanc
- Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pompe à main double action ScopeNEXT DPNXM3NXM460, pour barils de 15 à 30 gallons
Article nº : B1249717
Pas encore évalué
109,95 $
10,25 $
12,75 $
13,75 $
34,95 $
259,95 $
955,00 $
ScopeNEXT MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread
3,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires